Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 6,3 x 50, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 6,3 x 50, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 6,3 x 50, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 6,3 x 50, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 6,3 x 50, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 6,3 x 50, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 6,3 x 50, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-3305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3305
EAN/GTIN:
     4028203278886
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 6,3 x 50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Werkstoffart:
Stahl
Nennmaß:
6,3
d:
5,9
l:
50 mm
b:
12,6
c:
11,8
a min.:
2
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0664*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2023*
€ 0,24074
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1934*
€ 0,23015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1875*
€ 0,22313
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.