Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 6,3 x 80, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 6,3 x 80, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 6,3 x 80, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 6,3 x 80, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 6,3 x 80, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 6,3 x 80, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 6,3 x 80, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-3309
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3309
EAN/GTIN:
     4028203278923
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 6,3 x 80
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Werkstoffart:
Stahl
Nennmaß:
6,3
d:
5,9
l:
80 mm
b:
12,6
c:
11,8
a min.:
2
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Norm:
94
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, 94-6,3-80-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1003*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5631*
€ 3,05009
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2508*
€ 0,29845
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2436*
€ 0,28988
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1638*
€ 0,19492
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1377*
€ 0,16386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.