Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindestangen M 2 x 1000 A4 blank Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindestangen M 2 x 1000 A4 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 2 x 1000 A4 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 2 x 1000 A4 blank Form A
DIN 976 Gewindestangen M 2 x 1000 A4 blank Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-33156
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     33156
EAN/GTIN:
     4057223490619
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange din 975 a4
din 976
~DIN 975 A 4 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 2
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
A
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
d:
2
l:
1000
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 2
Kopfform:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: 975-2-1000-A4-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1047*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,5116*
€ 8,9388
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,3198*
€ 6,33056
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,4889*
€ 5,34179
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,1547*
€ 4,94409
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0947*
€ 4,87269
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8847*
€ 4,62279
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1047*
€ 3,69459
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.