Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 8 x 50, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 8 x 50, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 8 x 50, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 8 x 50, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 8 x 50, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 8 x 50, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 8 x 50, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-3320
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3320
EAN/GTIN:
     4028203278954
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 8 x 50
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Werkstoffart:
Stahl
Nennmaß:
8
d:
7,5
l:
50 mm
b:
16
c:
15
a min.:
2
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
94
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, 94-8-50-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1059*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7183*
€ 3,23478
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1869*
€ 0,22241
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1479*
€ 0,176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1379*
€ 0,1641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1329*
€ 0,15815
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.