Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Paßscheiben 16 x 22 x 1, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Paßscheiben 16 x 22 x 1, A2 blank
DIN 988 Paßscheiben 16 x 22 x 1, A2 blank
DIN 988 Paßscheiben 16 x 22 x 1, A2 blank
DIN 988 Paßscheiben 16 x 22 x 1, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-33353
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     33353
EAN/GTIN:
     4057222601528
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Edelstahlscheibe DIN 988
~DIN 988 A 2/1.4310 Passscheiben - Abmessung: 16 x 22 x 1
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
1
d2:
22
d1:
16
Länge:
22
Durchmesser:
16
Spezial 2:
3. Abmessung
Gewicht per 100 in kg:
0,20
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Material:
Edelstahl
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Norm:
988
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0649*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0773*
€ 2,47199
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7186*
€ 2,04513
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1173*
€ 0,13959
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.