Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 5 x 12, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 5 x 12, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 5 x 12, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 5 x 12, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 5 x 12, A2 blank
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 5 x 12, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-33405
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     33405
EAN/GTIN:
     4055248078362
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 A 2 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
9,5
s:
3
d:
5
l:
12 mm
k:
2,75
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
0,25
Antriebsgröße:
3
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
12 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7380-1
Weitere Suchbegriffe: din en iso 7380, 7380-5-12-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0231*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1119*
€ 2,51316
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.