Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simpson EWP-Formteile ITSE 239/61


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Simpson EWP-Formteile ITSE 239/61
Simpson EWP-Formteile ITSE 239/61
Simpson EWP-Formteile ITSE 239/61
Simpson EWP-Formteile ITSE 239/61
Simpson EWP-Formteile ITSE 239/61
Artikel-Nr.:
     5417F-334199
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5015364931704
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
EWP-Formteile ITSE, mit Montageschenkel (ehemals HWS)
Weitere Informationen:
Stärke:
1,2
Ausführung:
außen
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
b:
239
c:
54
a:
61
Höhe:
240
Breite:
58-60
Typ:
ITSE239/61
Hersteller:
Simpson
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Montageschenkel, EWP-Formteile, ITSE,, (ehemals, Träger/Verbinder, HWS)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 141,97*
€ 173,08*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,35*
€ 173,41*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,08*
€ 205,9652
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 170,99*
€ 203,4781
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,09*
€ 197,6471
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 159,31*
€ 189,5789
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,97*
€ 168,9443
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,6788* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.