Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simpson EWP-Formteile IUSE299/61


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Simpson EWP-Formteile IUSE299/61
Simpson EWP-Formteile IUSE299/61
Simpson EWP-Formteile IUSE299/61
Simpson EWP-Formteile IUSE299/61
Artikel-Nr.:
     5417F-334205
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5015364326708
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
EWP-Formteile IUSE, ohne Montageschenkel (ehemals HWS)
Weitere Informationen:
Ausführung:
außen
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
1,2
d:
29,5
b:
299
f:
59
c:
51
a:
61
Höhe:
300
Typ:
IUSE299/61
Breite:
58-60
Stärke:
1,2
Hersteller:
Simpson
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: ohne, IUSE,, (ehemals, o., HWS), Träger/Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 8,0548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 246,99*
€ 293,9181
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 245,99*
€ 292,7281
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 239,87*
€ 285,4453
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 224,61*
€ 267,2859
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 201,37*
€ 239,6303
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.