Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlag-Bodenhülse 91 x 750 x 1,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlag-Bodenhülse 91 x 750 x 1,8
Einschlag-Bodenhülse 91 x 750 x 1,8
Einschlag-Bodenhülse 91 x 750 x 1,8
Artikel-Nr.:
     5417F-334386
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4013514802691
EAN/GTIN:
     4013514802691
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
Einschlag-Bodenhülsen, feuerverzinkt

Je Seite mit 2 Löchern: Ø 10,5 mmit
Materialstärke: 1,8 mmit
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Tiefe:
600
Breite:
91
Hülsenhöhe:
150 mm
Höhe C:
150
Länge gesamt:
750
Materialstärke:
1,8
Stärke:
1,8 mm
Länge:
750 mm
Lochdurchmesser:
10,5 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
750 mm
Form:
vierkant
Weitere Suchbegriffe: Einschlagbodenhülsen tzn 91x750 Stärke 1,8mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
662
€ 4,95*
ab € 3,82*
€ 5,99*
2 Tage
662
€ 6,90*
ab € 3,82*
€ 5,99*
5 Tage
563
€ 4,79*
ab € 3,89*
€ 6,08*
1 Tag
662
€ 8,50*
ab € 4,87*
€ 7,26*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,45*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.