Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form A, 13 (13x24x2,5) Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form A, 13 (13x24x2,5) Stahl galvanisch verzinkt
DIN 125 Scheiben, Form A, 13 (13x24x2,5) Stahl galvanisch verzinkt
DIN 125 Scheiben, Form A, 13 (13x24x2,5) Stahl galvanisch verzinkt
DIN 125 Scheiben, Form A, 13 (13x24x2,5) Stahl galvanisch verzinkt
DIN 125 Scheiben, Form A, 13 (13x24x2,5) Stahl galvanisch verzinkt
DIN 125 Scheiben, Form A, 13 (13x24x2,5) Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-3359
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3359
EAN/GTIN:
     4055248005214
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Stahl 140 HV Form A galvanisch verzinkt Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 13 x24 x2,5
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
24 mm
Hersteller:
Förch
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke:
2,5 mm
Materialbeschaffenheit:
Stahl, verzinkt
Antriebsgröße:
2,5
Werkstoff:
Stahl
d2:
24
d1:
13
d:
12 mm
s:
2,5
für Schrauben:
M12
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Form:
A
Dicke/Stärke:
2,5 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0191*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7457*
€ 2,07738
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.