Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschrauben Kopf nach DIN 912 4,8x38 mm Zylinderkopf A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschrauben Kopf nach DIN 912 4,8x38 mm Zylinderkopf A2 blank
Blechschrauben Kopf nach DIN 912 4,8x38 mm Zylinderkopf A2 blank
Blechschrauben Kopf nach DIN 912 4,8x38 mm Zylinderkopf A2 blank
Blechschrauben Kopf nach DIN 912 4,8x38 mm Zylinderkopf A2 blank
Blechschrauben Kopf nach DIN 912 4,8x38 mm Zylinderkopf A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-33665
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     33665
EAN/GTIN:
     4055248078706
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 912
DIN 912 Blechschraube
blechschraube din 912
Blechschrauben mit Kopf nach DIN 912
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
8,5
s:
4
d:
4,8
l:
38
k:
5
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Norm:
912
Normart:
DIN
Form:
C
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Vollgewinde:
ja
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
38 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: 912-4,8-38-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0725*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,693*
€ 3,20467
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1652*
€ 0,19659
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1601*
€ 0,19052
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.