Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschrauben Kopf nach DIN 912 4,8x16 mm Zylinderkopf A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschrauben Kopf nach DIN 912 4,8x16 mm Zylinderkopf A2 blank
Blechschrauben Kopf nach DIN 912 4,8x16 mm Zylinderkopf A2 blank
Blechschrauben Kopf nach DIN 912 4,8x16 mm Zylinderkopf A2 blank
Blechschrauben Kopf nach DIN 912 4,8x16 mm Zylinderkopf A2 blank
Blechschrauben Kopf nach DIN 912 4,8x16 mm Zylinderkopf A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-33677
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     33677
EAN/GTIN:
     4055248078744
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 912
DIN 912 Blechschraube
blechschraube din 912 190 x 16
blechschraube din 912
Blechschrauben mit Kopf nach DIN 912
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
8,5
s:
4
d:
4,8
l:
16
k:
5
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Norm:
912
Normart:
DIN
Form:
C
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Vollgewinde:
ja
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
16 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: 912-4,8-16-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0511*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5162*
€ 2,99428
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1319*
€ 0,15696
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1271*
€ 0,15125
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.