Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 94 Splint 8 x 56, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 8 x 56, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 8 x 56, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 8 x 56, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 8 x 56, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 8 x 56, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 8 x 56, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-33850
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     33850
EAN/GTIN:
     4028203278961
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 8 x 56
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Werkstoffart:
Stahl
Nennmaß:
8
d:
7,5
l:
56 mm
b:
16
c:
15
a min.:
2
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
56 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
94
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, 94-8-56-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1161*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5177*
€ 2,99606
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2046*
€ 0,24347
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1611*
€ 0,19171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1511*
€ 0,17981
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1451*
€ 0,17267
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.