Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 137 Federscheiben Form B, 18 (19x34x1,6), gewellt, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 137 Federscheiben Form B, 18 (19x34x1,6), gewellt, Stahl blank
DIN 137 Federscheiben Form B, 18 (19x34x1,6), gewellt, Stahl blank
DIN 137 Federscheiben Form B, 18 (19x34x1,6), gewellt, Stahl blank
DIN 137 Federscheiben Form B, 18 (19x34x1,6), gewellt, Stahl blank
DIN 137 Federscheiben Form B, 18 (19x34x1,6), gewellt, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-33874
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     33874
EAN/GTIN:
     4055248078997
Suchbegriffe:
DIN 137 B
DIN 137b Federscheibe
Federscheibe DIN 137 B
din 137 b verzinkt
~DIN 137 Federstahl Form B Federscheiben, gewellt - Abmessung: B 18
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Antriebsgröße:
1,6
d2:
34
d1:
19
d:
18 mm
h:
6,5
s:
1,6
Nennmaß:
18
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
B
Oberfläche:
blank
Material:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,6 mm
Außendurchmesser:
34 mm
Innendurchmesser:
19 mm
Norm:
137
Weitere Suchbegriffe: din 137 b, 137-18-Stahl-gewellt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1382*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3472*
€ 2,79317
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2933*
€ 0,34903
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2753*
€ 0,32761
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2683*
€ 0,31928
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2098*
€ 0,24966
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1932*
€ 0,22991
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1812*
€ 0,21563
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1732*
€ 0,20611
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.