Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 3 x 6, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 3 x 6, A2 blank
DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 3 x 6, A2 blank
DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 3 x 6, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-338836
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222725446
Suchbegriffe:
Schweißbolzen
schweißbolzen
Schweißbolzen
Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Ausführung:
Schweißbolzen
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d4:
0,6
d3:
4,5
l2:
0,55
L1:
6
d1:
3
h:
0,7
a:
Norm:
32501
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
6
Durchmesser:
3
Weitere Suchbegriffe: schwe-3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0178*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.