Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 Augenschrauben Form B, M 16 x 140 4.6 blank, Augen-Ø 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 16 x 140 4.6 blank, Augen-Ø 32 mm
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 16 x 140 4.6 blank, Augen-Ø 32 mm
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 16 x 140 4.6 blank, Augen-Ø 32 mm
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 16 x 140 4.6 blank, Augen-Ø 32 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-33891
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     33891
EAN/GTIN:
     4057221638228
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 4.6 Form B Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 16 x 140
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
s:
17
d:
16 mm
l:
140 mm
b:
44
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
d3:
32
d2:
16
d1:
16
Normart:
DIN
Form:
B
b=l>200mm:
57
b=l125-200mm:
44
b=l<125mm:
38
Gewinde:
M 16
Kopfform:
Augenkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
4.6
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Augenaußendurchmesser:
32
Augendurchmesser:
16 mm
Länge:
140 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
444
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9434*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,254*
€ 8,63226
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,0653*
€ 6,02771
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2661*
€ 5,07666
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,9434*
€ 4,69265
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8834*
€ 4,62125
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6734*
€ 4,37135
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9434*
€ 3,50265
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.