Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 18 x 1 Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 18 x 1 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 18 x 1 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 18 x 1 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 18 x 1 Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-33902
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     33902
EAN/GTIN:
     4055248079130
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung - Abmessung: 18 x 1
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
18
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
d3:
19,5
Stärke:
1
Material:
Stahl
s:
1
d1:
18 mm
b:
2,2
Bohrungsdurchmesser:
18
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1 mm
Wellendurchmesser:
18 mm
Norm:
472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0289*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,688*
€ 2,00872
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4313*
€ 1,70325
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.