Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 56 x 2 Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 56 x 2 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 56 x 2 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 56 x 2 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 56 x 2 Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-33903
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     33903
EAN/GTIN:
     4055248079147
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung - Abmessung: 56 x 2
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
56
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
d3:
66,2
Stärke:
2
Material:
Stahl
s:
2
d1:
56
b:
5,1
Bohrungsdurchmesser:
56
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2 mm
Wellendurchmesser:
56 mm
Norm:
472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2234*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6872*
€ 3,19777
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3451*
€ 0,41067
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3134*
€ 0,37295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2834*
€ 0,33725
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2734*
€ 0,32535
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2234*
€ 0,26585
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.