Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 12 x 100/60 gvz


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 12 x 100/60 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 12 x 100/60 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 12 x 100/60 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 12 x 100/60 gvz
Artikel-Nr.:
     5417F-339428
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     506895
EAN/GTIN:
     4048962078077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer m12 ankerstange
fischer ankerstange
Die Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem Fischer Highbond-System FHB II werden große Maschinen und schwere Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Dübellänge:
192
Nenngröße:
12
min. Bohrlochtiefe:
115
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4048962078077
Bruttogewicht:
1621 g
Skalenteile Mörtel:
7
Länge:
192 mm
Verankerungstiefe:
100 mm
ETA-Zulassung:
ja
max. Dicke des Anbauteils:
60 mm
Bohrlochtiefe:
115 mm
Gewinde:
M 12
Schlüsselweite:
19 mm
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Ankerstangen
Werkstoffart:
Stahl
Nutzlänge:
60 mm
Bohrerdurchmesser:
14 mm
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m12, Anker-12 x 100/60
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 7,0157*
€ 8,6157*
2 Tage
1100
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 7,085*
€ 8,715*
3 Tage
1100
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 8,485*
€ 10,355*
2 Tage
13
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 8,8065*
€ 10,7465*
5 Tage
99
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 8,3372*
€ 10,8627*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 8,6157*
€ 10,25268
pro Box
ab 20 Boxen
€ 8,5557*
€ 10,18128
pro Box
ab 50 Boxen
€ 8,1457*
€ 9,69338
pro Box
ab 100 Boxen
€ 7,6557*
€ 9,11028
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 7,0157*
€ 8,34868
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,0157* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 86,157* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.