Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Patrone FHB II-PF 12 x 100 HIGH SPEED


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Fischer Patrone FHB II-PF 12 x 100 HIGH SPEED
Fischer Patrone FHB II-PF 12 x 100 HIGH SPEED
Fischer Patrone FHB II-PF 12 x 100 HIGH SPEED
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417F-339429
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     508000
EAN/GTIN:
     4048962090703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Highbond-Anker
Mörtelpatrone
mörtelpatrone fischer
mörtelpatrone
Die Fischer Patrone FHB II-PF HIGH SPEED ist eine Systemkomponente des Fischer Highbond-Systems FHB II zur Befestigung in ungerissenem und gerissenem Beton. Die Mörtelpatrone enthält einen styrolfreien Vinylestermörtel und härtet besonders schnell aus. Die Mörtelpatrone kann mit den Fischer Highbond-Ankerstangen FHB II-A S (Standard), Highbond-Ankerstangen FHB II-A L (lang) aus galvanisch verzinktem Stahl, aus nicht rostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl verwendet werden. Die Fischer Highbond-Ankerstangen werden mit dem Setzwerkzeug RA-SDS mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem Fischer Highbond-System FHB II werden Fassaden, Maschinen und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
min. Bohrlochtiefe:
115
ETA-Zulassung:
ja
Hersteller:
Fischer
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
GTIN (EAN-Code):
4048962090703
Bruttogewicht:
248,5 g
Verankerungstiefe:
100 mm
Bohrlochtiefe:
115 mm
passend zu:
FHB II-A L M 12 x 100
Ausführung:
Patronen
Bohrerdurchmesser:
14 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Anker-12 x 100
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2700
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 2,139*
€ 2,779*
Lager 5417
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,2573*
€ 3,0529*
3 Tage
2700
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 2,57*
€ 3,33*
2 Tage
27
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,6162*
€ 3,3662*
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,6707*
€ 3,4607*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,0529*
€ 3,63295
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,9373*
€ 3,49539
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,8173*
€ 3,35259
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,6873*
€ 3,19789
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,5373*
€ 3,01939
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,2573*
€ 2,68619
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,2573* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 30,529* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.