Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form A, 13 (13x24x2,5) Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form A, 13 (13x24x2,5) Stahl feuerverzinkt
DIN 125 Scheiben, Form A, 13 (13x24x2,5) Stahl feuerverzinkt
DIN 125 Scheiben, Form A, 13 (13x24x2,5) Stahl feuerverzinkt
DIN 125 Scheiben, Form A, 13 (13x24x2,5) Stahl feuerverzinkt
DIN 125 Scheiben, Form A, 13 (13x24x2,5) Stahl feuerverzinkt
DIN 125 Scheiben, Form A, 13 (13x24x2,5) Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-3401
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3401
EAN/GTIN:
     4055248005382
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Stahl 140 HV Form A feuerverzinkt Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 13 x24 x2,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ASD Artikel Nr.:
2973345
Werkstoff:
Stahl
d2:
24
d1:
13
d:
12 mm
s:
2,5
für Schrauben:
M12
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Form:
A
Dicke/Stärke:
2,5 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0305*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0899*
€ 0,10698
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.