Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8744 Kegelkerbstifte 2x10, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8744 Kegelkerbstifte 2x10, Stahl blank
ISO 8744 Kegelkerbstifte 2x10, Stahl blank
ISO 8744 Kegelkerbstifte 2x10, Stahl blank
ISO 8744 Kegelkerbstifte 2x10, Stahl blank
ISO 8744 Kegelkerbstifte 2x10, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-34014
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     34014
EAN/GTIN:
     4057221825611
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
ISO 8744 Stahl Produktklasse A - Abmessung: 2 x 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
2,84
d1:
2
d:
2 mm
l:
10 mm
c:
0,25
d2:
2,10-2,15
Normart:
ISO
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
8744
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,075*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0203* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,455*
€ 12,44145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,225*
€ 10,97775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,155*
€ 7,32445
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,075*
€ 6,03925
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.