Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschloss M 12, geschmiedet, offene Form, 3.6 galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschloss M 12, geschmiedet, offene Form, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 12, geschmiedet, offene Form, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 12, geschmiedet, offene Form, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 12, geschmiedet, offene Form, 3.6 galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-34034
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     34034
EAN/GTIN:
     4057223497403
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb) m12
DIN 1480 Stahl SP galvanisch verzinkt Spannschlossmuttern, geschmiedet, offene Form - Abmessung: SP M 12 / 125
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
offen
L1:
125
d2:
21
d1:
12
d:
12 mm
f:
16
h:
11
e:
34
M1:
21
Normart:
DIN
Ausführung:
2 Anschweißenden
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
3.6
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Gewinde:
M 12
Norm:
1480
Weitere Suchbegriffe: din 1480 (ohne zb), 1480-12-3.6-offene Form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8044*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,1721*
€ 10,9148
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,2521*
€ 9,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,3444*
€ 2,78984
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2344*
€ 2,65894
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8044*
€ 2,14724
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.