Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 Spannscheiben, 18 (18x42x4,5), für Schraubenverbindungen, Federstahl phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6796 Spannscheiben, 18 (18x42x4,5), für Schraubenverbindungen, Federstahl phosphatiert
DIN 6796 Spannscheiben, 18 (18x42x4,5), für Schraubenverbindungen, Federstahl phosphatiert
DIN 6796 Spannscheiben, 18 (18x42x4,5), für Schraubenverbindungen, Federstahl phosphatiert
DIN 6796 Spannscheiben, 18 (18x42x4,5), für Schraubenverbindungen, Federstahl phosphatiert
Artikel-Nr.:
     5417F-34045
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     34045
EAN/GTIN:
     4057222655354
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 Federstahl phosphatiert Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 18 x 42 x 4,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Material:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Antriebsgröße:
4,5
s:
4,5
d2:
42
d1:
19
d:
18 mm
h max. min.:
5,8/5,08
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
phosphatiert
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Nenngröße:
18
Dicke/Stärke:
4,5 mm
Außendurchmesser:
42 mm
Innendurchmesser:
19 mm
Norm:
6796
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7375*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6217*
€ 5,49982
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1917*
€ 4,98812
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0476*
€ 1,24664
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9475*
€ 1,12753
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9175*
€ 1,09183
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7375*
€ 0,87763
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.