Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 145/60 A4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 145/60 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 145/60 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 145/60 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 145/60 A4
Artikel-Nr.:
     5417F-340507
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     506915
EAN/GTIN:
     4048962078282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
ankerstange fischer m16
Die Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem Fischer Highbond-System FHB II werden zum Beispiel Fassaden, Siloanlagen und schwere Stahlkonstruktionen im Außenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Dübellänge:
243
Nenngröße:
16
min. Bohrlochtiefe:
160
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Hersteller:
Fischer
Bruttogewicht:
3560,9 g
Skalenteile Mörtel:
13
GTIN (EAN-Code):
4048962078282
ETA-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
145 mm
Bohrlochtiefe:
160 mm
max. Dicke des Anbauteils:
60 mm
Gewinde:
M 16
Schlüsselweite:
24 mm
Werkstoff:
A4
Länge:
243 mm
Ausführung:
Ankerstangen
Werkstoffart:
Edelstahl
Nutzlänge:
60 mm
Bohrerdurchmesser:
18 mm
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstange, ankerstange m16, Fischer-Highbond-Anker FHB II-A L M16 x 145/60 A4
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 25,6477*
€ 29,5277*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 25,83*
€ 29,66*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 30,563*
€ 34,723*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 28,8363*
€ 36,4059*
3 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 32,0387*
€ 36,5287*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 29,5277*
€ 35,13796
pro Box
ab 20 Boxen
€ 29,3277*
€ 34,89996
pro Box
ab 50 Boxen
€ 27,5377*
€ 32,76986
pro Box
ab 100 Boxen
€ 26,7877*
€ 31,87736
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 25,6477*
€ 30,52076
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 25,6477* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 295,277* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.