Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 5 x 5 x 22 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 5 x 5 x 22 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 5 x 5 x 22 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 5 x 5 x 22 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-34062
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73204
EAN/GTIN:
     4055248079642
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 5 x 5 x 22
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
DIN:
6885
b:
5
h:
5
l:
22 mm
Normart:
DIN
Form:
A
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
12-17
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
5
Länge:
22 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
6885
Weitere Suchbegriffe: din 6885 5x5x22, din 6885, din 6885 c45k, 6885-5-22-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0985*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6707*
€ 3,17813
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1799*
€ 0,21408
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1408*
€ 0,16755
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1275*
€ 0,15173
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.