Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 80, 10.9 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 80, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 80, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 80, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 80, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 80, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 80, 10.9 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 80, 10.9 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-340663
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055912157614
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf Abmessung: M 14 x 80
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 14
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
a:
6
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
10,64
s:
22
d:
14
l:
80 mm
k:
8,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
22
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt getempert
Länge:
80 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7278*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,5266*
€ 7,76665
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,9166*
€ 7,04075
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1324*
€ 1,34756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9678*
€ 1,15168
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9478*
€ 1,12788
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9078*
€ 1,08028
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7278*
€ 0,86608
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.