Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form B, 17 (17x30x3) Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form B, 17 (17x30x3) Stahl blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 17 (17x30x3) Stahl blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 17 (17x30x3) Stahl blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 17 (17x30x3) Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-3407
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3407
EAN/GTIN:
     4055248005429
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Stahl 140 HV Form B Scheiben, mit Fase (gestanzt) - Abmessung: 17 x 30 x3
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Antriebsgröße:
3
d2:
30
d1:
17
d:
16
s:
3
für Schrauben:
M16
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Form:
B
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0514* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,095*
€ 26,29305
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,955*
€ 26,12645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,045*
€ 25,04355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,125*
€ 23,94875
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,485*
€ 23,18715
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,73*
€ 18,7187
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,85*
€ 15,2915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.