Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 125/60 A4


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 125/60 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 125/60 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 125/60 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 125/60 A4
Artikel-Nr.:
     5417F-340881
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     506909
EAN/GTIN:
     4048962078213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
ankerstange fischer m16
Die Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem Fischer Highbond-System FHB II werden zum Beispiel Fassaden, Siloanlagen und schwere Stahlkonstruktionen im Außenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Dübellänge:
223
Nenngröße:
16
min. Bohrlochtiefe:
140
Hersteller:
Fischer
Bruttogewicht:
3334,3 g
Skalenteile Mörtel:
11
GTIN (EAN-Code):
4048962078213
Bohrlochtiefe:
140 mm
ETA-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
125 mm
max. Dicke des Anbauteils:
60 mm
Gewinde:
M 16
Schlüsselweite:
24 mm
Werkstoff:
A4
Länge:
223 mm
Ausführung:
Ankerstangen
Werkstoffart:
Edelstahl
Nutzlänge:
60 mm
Bohrerdurchmesser:
18 mm
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstange, ankerstange m16, Fischer-Highbond-Anker FHB II-A L M16 x 125/60 A4
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 21,1362*
€ 25,1462*
3 Tage
3000
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 21,159*
€ 25,179*
6 Tage
270
10
pro Box
Frei Haus
ab € 21,9004*
€ 26,0304*
3 Tage
3000
10
pro Box
Frei Haus
ab € 25,536*
€ 30,146*
2 Tage
30
10
pro Box
Frei Haus
ab € 26,7735*
€ 31,7535*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 25,1462*
€ 29,92398
pro Box
ab 20 Boxen
€ 24,2262*
€ 28,82918
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 21,1362*
€ 25,15208
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 21,1362* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 251,462* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.