Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7978 Kegelstifte 6x40, mit Innengewinde, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7978 Kegelstifte 6x40, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 6x40, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 6x40, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 6x40, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 6x40, mit Innengewinde, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-34097
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     34097
EAN/GTIN:
     4055248079680
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
DIN 7978 6x40 Stahl, blank, A Kegelstifte mit Innengewinde Ausführung A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Kegelstifte
t2:
10
t1:
6
Werkstoffart:
Stahl
d2:
M 4
d:
6
l:
40 mm
a:
0,8
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 4
Antrieb:
ohne
d1 h10:
6
Form:
A
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7978
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 7978, 7978-6-40-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6224*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0024*
€ 1,19286
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8924*
€ 1,06196
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8324*
€ 0,99056
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8024*
€ 0,95486
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7724*
€ 0,91916
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6224*
€ 0,74066
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.