Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M4 x 35, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M4 x 35, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M4 x 35, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M4 x 35, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M4 x 35, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M4 x 35, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M4 x 35, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M4 x 35, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-34155
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     34155
EAN/GTIN:
     4028203634743
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 4x35 8.8, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
21
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
-
b=l<125 mm:
14
s:
7
d:
4
l:
35 mm
b:
14
k:
2,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Gewinde:
M 4
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
7
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0402*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3822*
€ 2,83482
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.