Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 65 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 65 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 65 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 65 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 65 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 65 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 65 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 65 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-34171
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     34171
EAN/GTIN:
     4028203352029
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 12x65 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
35
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
65 mm
b:
30
k:
7,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
19
d:
12
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
b=l>200 mm:
49
Normart:
DIN
Gewinde:
M 12
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
65 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3395*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6089*
€ 0,72459
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4695*
€ 0,55871
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4595*
€ 0,54681
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4195*
€ 0,49921
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4095*
€ 0,48731
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3395*
€ 0,40401
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.