Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form B, 43 (43x78x8) Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form B, 43 (43x78x8) Stahl blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 43 (43x78x8) Stahl blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 43 (43x78x8) Stahl blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 43 (43x78x8) Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-3419
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3419
EAN/GTIN:
     4055248005498
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Stahl 140 HV Form B Scheiben, mit Fase (gestanzt) - Abmessung: 43 x 78 x7
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Antriebsgröße:
7
d2:
78
d1:
43
d:
42
s:
7
für Schrauben:
M 42
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Form:
B
Dicke/Stärke:
8 mm
Außendurchmesser:
78 mm
Innendurchmesser:
43 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1042*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,5628*
€ 6,61973
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0728*
€ 6,03663
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,5972*
€ 1,90067
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,4942*
€ 1,7781
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4342*
€ 1,7067
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3842*
€ 1,6472
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1042*
€ 1,314
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.