Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 5 x 10, Stahl verkupfert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 5 x 10, Stahl verkupfert
DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 5 x 10, Stahl verkupfert
DIN 32501 Schweißbolzen Außengewinde M 5 x 10, Stahl verkupfert
Artikel-Nr.:
     5417F-342181
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222725453
EAN/GTIN:
     4057222725453
Suchbegriffe:
Schweißbolzen
schweißbolzen
Schweißbolzen
Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Ausführung:
Schweißbolzen
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d4:
0,75
d3:
6,5
l2:
0,8
L1:
10
d1:
5
h:
0,7
a:
Norm:
32501
Oberfläche:
verkupfert
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
10
Durchmesser:
5
Weitere Suchbegriffe: schwe-5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0347*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.