Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Nageldübel UN 6 x 40/10 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Nageldübel UN 6 x 40/10 S
Upat Nageldübel UN 6 x 40/10 S
Upat Nageldübel UN 6 x 40/10 S
Artikel-Nr.:
     5417F-342777
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     518871
EAN/GTIN:
     4000657017556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der bewährte Upat Nageldübel UN, bestehend aus einem hochwertigen Nylondübel und einer bereits vormontierten galvanisch verzinkten Nagelschraube, eignet sich ideal für die schnelle Befestigung von leichten Lasten besonders in Vollbaustoffen. Hierbei wird der Einschlagdübel in der zeitsparenden Durchsteckmontage in das Bohrloch im Anbauteil eingeführt, spreizt anschließend durch das Einschlagen der Nagelschraube auf und verankert sicher im Baustoff. Der Upat Nageldübel UN S mit Senkkopf wird häufig für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich eingesetzt.
Weitere Informationen:
Brandschutzprüfbericht:
Nein
Brandgutachten:
Nein
GTIN (EAN-Code):
4000657017556
Bohrlochtiefe min. h1:
55 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Dicke des Anbauteils max.:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Verankerungstiefe min.:
30 mm
Gütesiegel:
Nein
Lastwerte:
Nein
ICC-Zulassung (1):
Nein
ETA-Zulassung (1):
Nein
DIBt-Zulassung:
Nein
Zulassung:
Nein
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hersteller:
UPAT
Kopfform:
S
Dübelform:
Senkkopf
Feuerwiderstandsklassen:
Nein
min. Verankerungstiefe:
30 mm
max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
min. Bohrlochtiefe:
55 mm
Bohrdurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: einschlagdübel m6x40, einschlagdübel n6x40, nageldübel, Nagel-6-40
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3000
100
€ 5,49*
ab € 0,0273*
€ 0,0398*
100
€ 5,00*
ab € 0,0404*
€ 0,059*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,04*
€ 0,0608*
7 Tage
500
100
€ 4,95*
ab € 0,0424*
€ 0,0616*
4 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,0418*
€ 0,0617*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.