Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel RAINBOW -MULTI- RAL 9005 AL/ST - Flachkopf - 4,0 x 12 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel RAINBOW -MULTI- RAL 9005 AL/ST - Flachkopf - 4,0 x 12 mm
Goebel RAINBOW -MULTI- RAL 9005 AL/ST - Flachkopf - 4,0 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-342781
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7900540123
EAN/GTIN:
     4049337135609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete 4x12
standard blindniete
Goebel RAINBOW -MULTI- RAL 9005 AL/ST - Flachkopf - 4,0x12 mm
Weitere Informationen:
Max. Klemmbereich:
8,5
Min. Klemmbereich:
3,5
Bohrungsdurchmesser:
4,1
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Mehrbereichsblindnieten
Werkstoff:
Alu/Stahl
Klemmbereich:
3,5-8,5
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Stahl
Hülse:
Aluminium
Länge:
12 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: standard-blindniete flachrundkopf, BLIND-4-12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,40*
€ 76,636
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,73*
€ 72,2687
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,40*
€ 67,116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,42*
€ 63,5698
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,44*
€ 62,4036
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 41,76*
€ 49,6944
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,60*
€ 42,364
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.