Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Dübel S 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Dübel S 14
fischer Dübel S 14
fischer Dübel S 14
fischer Dübel S 14
fischer Dübel S 14
fischer Dübel S 14
fischer Dübel S 14
Artikel-Nr.:
     5417F-34308
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     4006209501146
EAN/GTIN:
     4006209501146
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
Dübel S • Die randlose Dübelhülse ermöglicht das zum Erreichen der maximalen Tragfähigkeit notwendige Tiefersetzen des Dübels unter den Putz bis zum tragenden Untergrund • Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand in den Baustoff eingeleitet werden. Dies ermöglicht geringere Randabstände • Die schlanke Dübelgeometrie ermöglicht ein leichtes Einstecken des Dübels in das Bohrloch für eine schnelle und einfache Montage • Die Verdrehsicherung verhindert das Mitdrehen des Dübels im Bohrloch und gewährleistet somit eine hohe Montagesicherheit
Weitere Informationen:
Mit Schrauben:
nein
Brandprüfung:
Nein
Abstandsmontage:
nein
EPD - Umwelt Produktdeklaration:
Nein
Vorsteckmontage:
ja
passend für Holzschrauben-Ø:
10 - 12
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Durchsteckmontage:
nein
Güte Werkstoff:
Nylon
Montageart:
Vorsteckmontage
Bohrlochtiefe min.:
90 mm
Verankerungsgrund:
Vollziegel
Anerkennung Factory Mutual:
Nein
Farbe:
grau
DOP - Declaration of Performance:
Nein
Anwendungsbereich:
Elektroinstallationen
Verankerungstiefe min.:
75 mm
Gewicht:
177 g
Eigenschaft:
hohe Montagesicherheit
Durchmesser Dübel:
14 mm
Technische Dokumentation:
Nein
Prüfzeichen:
Nein
Gütesiegel:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Sicherheitsdatenblatt:
Nein
Wirkungsweise:
Reibschluss
VDS-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
75
Güte Werkstoff Dübel:
PA 6
Dübeldurchmesser:
14
Typ:
S 14
Zulassungen:
Nein
Schraubendurchmesser:
10 - 12
Lastwerte:
Ja
Feuerwiderstandsklasse:
keine
PZ:
6
Werkstoffart:
Kunststoff
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4006209501146
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser:
14 mm
Dübellänge = mind. Verankerungstiefe:
75 mm
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Ausführung:
ohne Kragen
Bohrerdurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
75 mm
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2321*
€ 0,3333*
3 Tage
600
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,24776*
€ 0,33776*
2 Tage
12000
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,2505*
€ 0,3505*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,252*
€ 0,352*
4 Tage
842
20
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,2545*
€ 0,3545*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,3333*
€ 0,39663
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3133*
€ 0,37283
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3033*
€ 0,36093
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2821*
€ 0,3357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2721*
€ 0,3238
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2621*
€ 0,3119
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2321*
€ 0,2762
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 6,666* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.