Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa Blindniete STANDARD - Aluminium / Stahl - Flachrundkopf - 4 x 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa Blindniete STANDARD - Aluminium / Stahl - Flachrundkopf - 4 x 35
Gesipa Blindniete STANDARD - Aluminium / Stahl - Flachrundkopf - 4 x 35
Gesipa Blindniete STANDARD - Aluminium / Stahl - Flachrundkopf - 4 x 35
Gesipa Blindniete STANDARD - Aluminium / Stahl - Flachrundkopf - 4 x 35
Gesipa Blindniete STANDARD - Aluminium / Stahl - Flachrundkopf - 4 x 35
Gesipa Blindniete STANDARD - Aluminium / Stahl - Flachrundkopf - 4 x 35
Artikel-Nr.:
     5417F-34327
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     4007081300568
EAN/GTIN:
     4007081300568
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
Der Blindniet besteht auf zwei Teilen: dem Hohlniet und dem Nietdorn.Der Hohlniet besteht aus einem Setzkopf und dem Nietschaft.Der Setzkopf befindet sich auf der Verarbeitungsseite und ist in Durchmesser und Form variabel. Es gibt ihn in den Varianten Flachrundkopf, Senkkopf und Großkopf. Der Nietschaft ist in Abhängigkeit der zu vernietenden Materialstärke in verschiedenen Längen.Der Nietdorn hat die Aufgabe, den Nietschaft zu verformen. Er enthält eine Sollbruchstelle. Hier reißt der Nietdorn nach abgeschlossener Verformung des Nietes ab. Der Füllabschnitt ist der im Hohlniet verbleibende Anteil des Nietdornes. Der Restdorn ist der Anteil des Nietdorns, welcher mittels Blindniet-Setzgerät aus dem gesetzten Niet entsorgt wird.
Weitere Informationen:
Nietdorn-Ø:
2,1 mm
Max. Setzkopf-Ø:
8 mm
Nietschaft-Ø:
4 mm
SB-Verpackt:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Material Nietdorn:
Stahl verzinkt
Max. Klemmbereich:
30
Min. Klemmbereich:
26
Bohrloch-Ø:
4,1 mm
Stift:
Stahl
Hülse:
Aluminium
Bohrungsdurchmesser:
4,1
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hersteller:
Gesipa
Luftdicht:
Nein
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Nietschaftlänge:
35 mm
k:
1
D 1:
4
D 2:
8,0
d:
2,1
l:
35 mm
Lochdurchmesser:
4,1 mm
Nietdurchmesser:
4 mm
Material Hohlniet:
Alu AlMg 3
Nietdorn-Durchmesser:
2,1 mm
Zugkraft:
1000 N
Scherkraft:
850 N
Normart:
DIN
max. Materialstärke:
26 - 30
Kopfform:
Flachrundkopf
Länge:
35 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
7337
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
250
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0798*
€ 0,1117*
250
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,08636*
€ 0,12106*
14 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,13255*
€ 0,16184*
16 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,11885*
€ 0,16385*
1 Tag
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,13484*
€ 0,16584*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 27,925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.