Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschraube 24x60mm Stahl 8.8 blank niedriger Kopf Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 Zylinderschraube 24x60mm Stahl 8.8 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 24x60mm Stahl 8.8 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 24x60mm Stahl 8.8 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 24x60mm Stahl 8.8 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 24x60mm Stahl 8.8 blank niedriger Kopf Innensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-34395
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     34395
EAN/GTIN:
     4057221435346
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 24 x 60
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Innensechskant
b=l>200 mm:
73
b=l 125-200 mm:
60
b=l<125 mm:
54
Antriebsgröße:
19
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Stahl
dk:
36
s:
19
d:
24
l:
60 mm
b:
54
k:
14
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 24
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
60 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
6912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,2927*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,2745*
€ 12,22666
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,6493*
€ 9,10267
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,5721*
€ 7,8208
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,7127*
€ 6,79811
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,5727*
€ 6,63151
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,2927*
€ 6,29831
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,2927*
€ 5,10831
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.