| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-344051 Herst.-Nr.: 07637 EAN/GTIN: 4003318076374 |
| |
|
| | |
| BEWÄHRTER KLASSIKER MIT NOT- UND GEFAHRENFUNKTION Ein solider, zuverlässiger Türzylinder, und das seit Jahrzehnten: Unser Türzylinder C73 entspricht bewährten, aber dennoch aktuellen Qualitätsstandards. Hochwertige Materialien sorgen für Langlebigkeit, spezielle Gehäusestifte und ein parazentrisches Schlüsselprofil sind wirksame Mittel, Einbrüche zu erschweren. Die Not- und Gefahrenfunktion ermöglicht das Auf- und Abschließen auch dann, wenn auf der anderen Seite ein Schlüssel im Schloss steckt. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Schlüssel Anzahl: | 3 | Art des Zylinders (mechanisch): | Doppelzylinder | Grundpreis: | Nein | Einsatzbereich: | Eingangs-/Abschlusstür | Hersteller: | ABUS | Breite: | 17 | Farbe: | silber | Länge: | 40/55 | Ausführung: | C73N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABUS, Türzylinder, C73N, 40/55, vs. |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,26* | € 15,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,40* | € 15,68* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,42* | € 16,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 12,35* | € 16,94* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,00* | € 35,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|