Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 Scheiben 15 x 44 x 3, Messing blank mit großem Außendurchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9021 Scheiben 15 x 44 x 3, Messing blank mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 15 x 44 x 3, Messing blank mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 15 x 44 x 3, Messing blank mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 15 x 44 x 3, Messing blank mit großem Außendurchmesser
Artikel-Nr.:
     5417F-34471
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     34471
EAN/GTIN:
     4055248080549
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 Messing Scheiben, Außen Ø ~3 x Schrauben Ø, - Abmessung: 15 x44 x3
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
3
Stärke:
3
Außenmaße:
15/44
d 2:
44
s:
3
d:
15 mm
d 1:
15
Werkstoff:
Messing
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Material:
Messing
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
44 mm
Innendurchmesser:
15 mm
Norm:
9021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9087*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4987*
€ 1,78345
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3087*
€ 1,55735
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2187*
€ 1,45025
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1787*
€ 1,40265
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1287*
€ 1,34315
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9087*
€ 1,08135
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.