Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 10x20mm Edelstahl A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 10x20mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 10x20mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 10x20mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 10x20mm Edelstahl A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-34503
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     34503
EAN/GTIN:
     4057221544932
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
16
N:
2,5
d:
10
l:
20 mm
k:
6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
38
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
1,86
Antriebsgröße:
2,5
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
20 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,505*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3101* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,655*
€ 30,52945
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,195*
€ 29,98205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,025*
€ 28,58975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,145*
€ 22,78255
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,815*
€ 22,38985
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,505*
€ 18,45095
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.