Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 16 x 23,8 x 1, 1.4122 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 16 x 23,8 x 1, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 16 x 23,8 x 1, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 16 x 23,8 x 1, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 16 x 23,8 x 1, 1.4122 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-34531
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     34531
EAN/GTIN:
     4055248080679
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 16 1.4122 (X39CrMo17-1; GX35CrMo17), blank Sicherungsringe für Wellen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Breite b:
2,2
d4:
23,8
d3:
14,7
s:
1
d1:
16 mm
d:
16 mm
b:
2,2
Stärke:
1
Wellendurchmesser d1:
16
Dicke s:
1
Normart:
DIN
Wellendurchmesser:
16
Sicherungsfunktion:
Ja
Werkstoff:
1.4122
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
23,8 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Norm:
471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0918*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,977*
€ 2,35263
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1571*
€ 0,18695
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1334*
€ 0,15875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1263*
€ 0,1503
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.