Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 126 Scheiben, 24x39x3 mm, gestanzt, ohne Fase, Stahl blank, 100 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 126 Scheiben, 24x39x3 mm, gestanzt, ohne Fase, Stahl blank, 100 HV
DIN 126 Scheiben, 24x39x3 mm, gestanzt, ohne Fase, Stahl blank, 100 HV
DIN 126 Scheiben, 24x39x3 mm, gestanzt, ohne Fase, Stahl blank, 100 HV
Artikel-Nr.:
     5417F-3466
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3466
EAN/GTIN:
     4055248005757
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
DIN 126 Stahl 100 HV Scheiben, gestanzt - Abmessung: 24 x 39 x3
Weitere Informationen:
Festigkeit:
100 HV
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Antriebsgröße:
3
Stärke:
3
d2:
39
d1:
24
d:
22 mm
s:
3
für Schrauben:
M22
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
39 mm
Innendurchmesser:
24 mm
Norm:
126
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1198*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2008*
€ 0,23895
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1778*
€ 0,21158
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1718*
€ 0,20444
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1608*
€ 0,19135
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1538*
€ 0,18302
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1198*
€ 0,14256
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.