Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Linsenschrauben M 3 x 18, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 Linsenschrauben M 3 x 18, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 3 x 18, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 3 x 18, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 3 x 18, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 3 x 18, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-34668
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     34668
EAN/GTIN:
     4057222486583
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 3x18 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Linsenschrauben mit Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Fein;metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,12
dk:
6
d:
3
l:
18
k:
2,4
Gewindeart:
Feingewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Kreuzschlitz Größe:
1
Kopfform:
Linsenkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
18 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
7985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00811*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82202*
€ 2,1682
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,05294*
€ 0,063
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,05056*
€ 0,06017
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,02224*
€ 0,02647
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01698*
€ 0,02021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01638*
€ 0,01949
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01135*
€ 0,01351
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00811*
€ 0,00965
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.