Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form A, 8,4 (8,4x16x1,6) A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form A, 8,4 (8,4x16x1,6) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 8,4 (8,4x16x1,6) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 8,4 (8,4x16x1,6) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 8,4 (8,4x16x1,6) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 8,4 (8,4x16x1,6) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form A, 8,4 (8,4x16x1,6) A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-34711
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     34711
EAN/GTIN:
     4028203206360
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 A 4 140 HV Form A Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 8,4 x16 x1,6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
A
Antriebsgröße:
1,6
d2:
16
d1:
8,4
d:
8 mm
s:
1,6
für Schrauben:
M8
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,6 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Innendurchmesser:
8,4 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0146*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6694*
€ 1,98659
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.