Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 140 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 140 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 140 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 140 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 140 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 140 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 140 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 140 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-34721
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     34721
EAN/GTIN:
     4028203357109
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 140
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
100
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
18,50
s:
22
d:
14
l:
140 mm
b:
40
k:
8,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
b=l 125-200 mm:
40
b=l<125 mm:
34
b=l>200 mm:
53
Normart:
DIN
Gewinde:
M 14
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
22
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
140 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2443*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3543*
€ 3,99162
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,1643*
€ 3,76552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0843*
€ 3,67032
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9743*
€ 3,53942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8343*
€ 3,37282
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2443*
€ 2,67072
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.