Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 150 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 150 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 150 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 150 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 150 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 150 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 150 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 150 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-34733
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     34733
EAN/GTIN:
     4028203356447
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 150
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
122
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
6,19
Vollgewinde:
Nein
s:
13
d:
8
l:
150 mm
b:
28
k:
5,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
b=l 125-200 mm:
28
b=l<125 mm:
22
b=l>200 mm:
-
Normart:
DIN
Gewinde:
M 8
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
13
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
150 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6247*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,8288*
€ 6,93627
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,3088*
€ 6,31747
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9843*
€ 1,17132
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8347*
€ 0,99329
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7947*
€ 0,94569
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6247*
€ 0,74339
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.