Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 126 Scheiben, 26x44x4 mm, gestanzt, ohne Fase, Stahl galvanisch verzinkt, 100 HV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 126 Scheiben, 26x44x4 mm, gestanzt, ohne Fase, Stahl galvanisch verzinkt, 100 HV
DIN 126 Scheiben, 26x44x4 mm, gestanzt, ohne Fase, Stahl galvanisch verzinkt, 100 HV
DIN 126 Scheiben, 26x44x4 mm, gestanzt, ohne Fase, Stahl galvanisch verzinkt, 100 HV
Artikel-Nr.:
     5417F-3482
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3482
EAN/GTIN:
     4055248005832
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
DIN 126 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt Scheiben, gestanzt - Abmessung: 26 x 44 x4
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeit:
100 HV
Werkstoff:
Stahl
Antriebsgröße:
4
d2:
44
d1:
26
d:
24 mm
s:
4
für Schrauben:
M24
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Material:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
4 mm
Außendurchmesser:
44 mm
Innendurchmesser:
26 mm
Norm:
126
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1546* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,64*
€ 34,0816
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,89*
€ 31,9991
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,66*
€ 29,3454
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,09*
€ 27,4771
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,41*
€ 26,6679
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,49*
€ 22,0031
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.