Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 96 Holzschrauben, 6 x 100 Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 96 Holzschrauben, 6 x 100 Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 6 x 100 Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 6 x 100 Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 6 x 100 Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 6 x 100 Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-34888
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     34888
EAN/GTIN:
     4057222068611
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
DIN 96 Stahl galvanisch verzinkt Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz Abmessung: 6 x 100
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
12
t:
2,7
N:
1,6
d:
6
l:
100
b:
≥60
k:
4,2
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
ds:
6
Antriebsgröße:
1,6
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
96
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3297*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7567*
€ 3,28047
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2821*
€ 1,5257
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1221*
€ 1,3353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4397*
€ 0,52324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4097*
€ 0,48754
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3997*
€ 0,47564
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3297*
€ 0,39234
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.